Beli bosch gsg300 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)
    Mulai

    Rp1.799.900

  2. Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch
    Rating:
    100% of 100
    (76)
    Mulai

    Rp6.900

    Sunlight Sabun Cuci Piring Pouch
    Deskripsi:
    Sabun pencuci piring dari SUNLIGHT ini memiliki kemasan botol dan refill berukuran 435-1600ml mengandung ekstra jeruk nipis yang dapat mengangkat lemak dengan cepat cocok untuk pemakaian sehari-hari
  3. BOSCH Cordless Angle Grinder
    Mulai

    Rp2.599.900

    BOSCH Cordless Angle Grinder
    Deskripsi:
    Motor 4 kutub berperforma tinggiSpindel M14 untuk cakram 115mm pemasangan standarElectronic Cell Protection (ECP)
  4. IKURA Hot Wire Foam Cutter
    Mulai

    Rp259.900

    IKURA Hot Wire Foam Cutter
    Deskripsi:
    HOT WIRE FOAM CUTTER-untuk memotong, membentuk dan mendisign gabus / styrofoam, alat ini cocok sekali dan banyak digunakan untuk membuat model huruf, gambar dsbTerdiri dari 3 macam kepala potong :- kawat panas- kepala ukir- pisau panasMudah untuk ganti kepala potong, hanya dengan copot dan pasang.Semua kepala potong didesain untuk memotong styrofoam.Alat ini dilengkapi dengan perangkat keselamatan listrik, adaptor 5 volt.Sangat cocok untuk membuat prototipe, hiasan dekorasi, crafting ( membuat model ) dan kegiatan kreasi lainnya.
  5. Kennedy Mounted Point RA46
    Mulai

    Rp35.900

    Kennedy Mounted Point RA46
    Deskripsi:
    A Shape - Shank Diameter 6mm Suitable for portable die and straight hand grinders. All points are aluminium oxide with rubenite as standard for all general-purpose grinding and deburring on steels and most metals.
    atribut:
    • Grade: RA46
  6. BOSCH Foam Rubber Cutter
    Mulai

    Rp13.999.900

    BOSCH Foam Rubber Cutter
    Deskripsi:
    Untuk pemotongan karet busa, gummed horsehair dan material sejenis dengan tingkat presisi hingga milimeterGetaran rendah dan suara rendah saat pengoperasian berkat adanya reciprocating saw bladePengerjaan yang tepat berkat adanya panduan mata gergaji
    atribut:
    • Uncertainty K (dB): 3
    • Movement Speed When No Load (spm): 3.5
    • Rated Input Power (W): 350
    • Cutting Depth (mm): 300 (in foam rubber)
    • K3L License: Yes
    • Sound Level (dBA): 80
    • Sound Pressure Level (dBA): 79
  7. BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor Nirkabel yang lengkap dengan voltase battery 12-18V digunakan untuk industri manufaktur, kontruksi, dan pemakaian rumah tangga
  8. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  9. RYU Circular Saw Machine (Mesin Gergaji Bundar)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp759.900

  10. CP Rotary Burr Set (Mata Bor Tuner)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp429.900

    CP Rotary Burr Set (Mata Bor Tuner)
    atribut:
    • Size (mm): 3x6
    • Type: A,C,D,E,F,G,H,L,M
  11. SATA Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp68.900

    SATA Combination Wrench (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  12. Sherwood Parallel Hand Reamer (Reamer Tangan)
    Mulai

    Rp579.900

    Sherwood Parallel Hand Reamer (Reamer Tangan)
    Deskripsi:
    Metric. Used to produce a close tolerance surface finish by hand in almost any environment i.e. on site or in a workshop. Manufactured to BS 328 : Part 4 : 1990 and DIN 206B. METRIC TOLERANCES: Diameter: ~ up to 3.00. Tolerance: +0.008, -0.007. Diameter: Over 3.00 ~ up to 6.00. Tolerance: +0.010, -0.005. Diameter: Over 6.00 ~ up to 10.00. Tolerance: +0.012, -0.006. Diameter: Over 10.00 ~ up to 18.00. Tolerance: +0.015, -0.008. Diameter: Over 18.00 ~ up to 30.00. Tolerance: +0.017, -0.009. Diameter: Over 30.00 ~ up to 50.00. Tolerance: +0.021, -0.012.
    atribut:
    • Flute Type: Left Hand Spiral
    • Material: High Speed Steel
    • Shank type: Straight
    • Cutting Direction: Right Hand
    • Reamer Type: Fixed
    • Standards Met: BS 328-4, DIN 206B
  13. INGCO Hand Saw
    Mulai

    Rp169.900

    INGCO Hand Saw
    atribut:
    • Size (inch): 20
    • Material: Taiwan SK5
  14. BOSCH Cordless Impact Drill (Mesin Bor Beton Baterai)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.699.900

  15. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  16. BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp589.900

    BOSCH Angle Grinder (Mesin Gerinda Tangan)
    Deskripsi:
    Angle grinder kecil adalah alat bertenaga dan ringkas dari Bosch untuk mengerjakan logam – perlindungan dari pengaktifan tak sengaja dan KickBack Control memastikan keselamatan Anda.
  17. EK Roller Chain (Rantai)
    Rating:
    90% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp279.900

Daftar Harga bosch gsg300 Terbaru October 2026
BOSCH Replacement Blade for Cutter SpongesRp479.900
BOSCH Circular Saw Machine Hand Held (Gergaji Mesin)Rp1.799.900
Sunlight Sabun Cuci Piring PouchRp6.900
BOSCH Cordless Angle GrinderRp2.599.900
IKURA Hot Wire Foam CutterRp259.900
Kennedy Mounted Point RA46Rp35.900
BOSCH Foam Rubber CutterRp13.999.900
BOSCH Cordless Drill Driver (Mesin Bor Baterai)Rp1.399.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900
BOSCH Bi-Metal Holesaw for Metal, Aluminium, PVC and Wood (Gergaji Lubang)Rp43.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait